Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötegelő 190 x 4.8mm natúr SN090043 - GW52238

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötegelő  190 x  4.8mm natúr SN090043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071179

Sonepar cikkszám

SN090043

Gyártói cikkszám

GW52238

Gyártói típuskód

GW52238

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika - Kötegelő 190 x 4,8mm natúr 100db/cs Gewiss 52238