Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötegelő 203 x 2.5mm natúr 100db/cs GT06102 - GW52234

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötegelő  203 x  2.5mm natúr 100db/cs GT06102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 203 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071131

Sonepar cikkszám

GT06102

Gyártói cikkszám

GW52234

Gyártói típuskód

GW52234

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

203 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 203 x 2,5mm natúr 100db/cs Gewiss 52234