GEWISS - Kötegelő 203 x 3.6mm natúr 100db/cs GT06107 - GW52236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 203 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564071155
Sonepar cikkszám
GT06107
Gyártói cikkszám
GW52236
Gyártói típuskód
GW52236
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
203 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen