Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kötegelő 280 x 4.8mm natúr 100db/cs GT06110 - GW52239

MásolásMásolás
GEWISS - Kötegelő  280 x  4.8mm natúr 100db/cs GT06110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071186

Sonepar cikkszám

GT06110

Gyártói cikkszám

GW52239

Gyártói típuskód

GW52239

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

280 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 4,8mm natúr 100db/cs Gewiss 52239