Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötegelő 292 x 3.6mm natúr 100db/cs GT06108 - GW52237

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötegelő  292 x  3.6mm natúr 100db/cs GT06108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 292 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071162

Sonepar cikkszám

GT06108

Gyártói cikkszám

GW52237

Gyártói típuskód

GW52237

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

292 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 292 x 3,6mm natúr 100db/cs Gewiss 52237