Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötegelő 368 x 4.8mm natúr 100db/cs GT06111 - GW52240

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötegelő  368 x  4.8mm natúr 100db/cs GT06111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 368 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071193

Sonepar cikkszám

GT06111

Gyártói cikkszám

GW52240

Gyártói típuskód

GW52240

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

368 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 368 x 4,8mm natúr 100db/cs Gewiss 52240