GEWISS - Kötődoboz műa fk 132x 82x 55mm IP55 tömszelencézhető G69384 - GW27402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 132 mm
Szélesség - 82 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 23 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055612
Sonepar cikkszám
G69384
Gyártói cikkszám
GW27402
Gyártói típuskód
GW27402
Hosszúság:
132 mm
Szélesség:
82 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
23 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
55 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP55
Bevezetések száma:
9
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C