GEWISS - Kötődoboz műa fk 4mod IP20 GT78287 - GW27621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564069572
Sonepar cikkszám
GT78287
Gyártói cikkszám
GW27621
Gyártói típuskód
GW27621
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
82 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
55 mm