GEWISS - Kötődoboz műa fk 8mod IP20 GT78288 - GW27627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 8
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564069596
Sonepar cikkszám
GT78288
Gyártói cikkszám
GW27627
Gyártói típuskód
GW27627
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
8
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
132 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
55 mm