Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 138x169x 70mm IP55 GT13539 - GW48671

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 138x169x 70mm IP55 GT13539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Szín - narancs

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071803

Sonepar cikkszám

GT13539

Gyártói cikkszám

GW48671

Gyártói típuskód

GW48671

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP55

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

138 mm

Szélesség:

169 mm

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 138x169x70mm IP55 Gewiss 48671