GEWISS - Kötődoboz műa sülly 300x300mm tető nélkül, thermopl. SN100743 - DX59702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Mélység - 300-300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564131170
Sonepar cikkszám
SN100743
Gyártói cikkszám
DX59702
Gyártói típuskód
DX59702
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Mélység:
300-300 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
egyéb
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Padló kötődoboz műa komplett