Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 308x169x 70mm IP40 GT00540 - GW48662

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 308x169x 70mm IP40 GT00540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 14 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071773

Sonepar cikkszám

GT00540

Gyártói cikkszám

GW48662

Gyártói típuskód

GW48662

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

308 mm

Szélesség:

169 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 308x169x 70mm IP40 Gewiss 48662