Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 308x169x 70mm IP55 GT13540 - GW48672

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 308x169x 70mm IP55 GT13540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071780

Sonepar cikkszám

GT13540

Gyártói cikkszám

GW48672

Gyártói típuskód

GW48672

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP55

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

308 mm

Szélesség:

169 mm

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 308x169x70mm IP55 Gewiss 48672