Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 398x169x 70mm IP55 GT13541 - GW48673

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 398x169x 70mm IP55 GT13541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Szín - narancs

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564071766

Sonepar cikkszám

GT13541

Gyártói cikkszám

GW48673

Gyártói típuskód

GW48673

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP55

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

398 mm

Szélesség:

169 mm

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 398x169x70mm IP55 Gewiss 48673