Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 516x202x 80mm IP40 GT06589 - GW48010

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 516x202x 80mm IP40 GT06589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 90-90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564016477

Sonepar cikkszám

GT06589

Gyártói cikkszám

GW48010

Gyártói típuskód

GW48010

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

90-90 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

516 mm

Szélesség:

202 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

88 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

0

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 516x202x80mm IP40 Gewiss 48010