Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 85x 42mm cilinder alakú GT00797 - GW24210

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly  85x 42mm cilinder alakú GT00797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 85 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 152 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564016736

Sonepar cikkszám

GT00797

Gyártói cikkszám

GW24210

Gyártói típuskód

gw24210

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

85 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

narancs

Kialakítás:

központi elosztó doboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

40 mm

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

5

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 85x42mm cilinder alakú Gewiss 24210