GEWISS - közdarab 16mm gégecsőhöz IP54 GT57814 - DX42216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57814
Gyártói cikkszám
DX42216
Gyártói típuskód
DX42216
Névleges méret:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső hajlékony ív M32x1,5mm