GEWISS - KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ SZONDA 3M KÁBELLEL SX039651 - GW10800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-45 °C
Anyag - műanyag
Szonda hossza - 20 mm
Csatlakozó kábel hossza - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039651
Gyártói cikkszám
GW10800
Gyártói típuskód
GW10800
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-45 °C
Anyag:
műanyag
Szonda hossza:
20 mm
Csatlakozó kábel hossza:
3 m
Gewiss 10800