GEWISS - KÜLTÉRI KÁBELKÖTEGELŐ 9X180 FEK SX042337 - GW52204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - dupla zárófej
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042337
Gyártói cikkszám
GW52204
Gyártói típuskód
GW52204
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
dupla zárófej
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Anyagminőség:
poliamid/polietilén PA/PE
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Gewiss 52204