GEWISS - KÜLTÉRI KÁBELKÖTEGELŐ 9X510 FEK SX042340 - GW52207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 500 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - dupla zárófej
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042340
Gyártói cikkszám
GW52207
Gyártói típuskód
GW52207
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
500 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
dupla zárófej
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
530 N
Üzemi hőmérséklet:
-45-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-25-60 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen