Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 225x280x100mm, szürke(RAL9016), IP40 010214 - GW40045

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 225x280x100mm, szürke(RAL9016), IP40 010214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564033313

Sonepar cikkszám

010214

Gyártói cikkszám

GW40045

Gyártói típuskód

GW40045

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

280 mm

Magasság:

225 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

100 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

47 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk. átl ajtóval IP40 Gewiss 40045