GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 250x250x98mm, szürke(RAL7035), IP55 S000140 - GW40005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012554
Sonepar cikkszám
S000140
Gyártói cikkszám
GW40005
Gyártói típuskód
GW40005
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
98 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP55 Gewiss 40005