Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 298x260x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SN090359 - GW40103BS

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 298x260x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SN090359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090359

Gyártói cikkszám

GW40103BS

Gyártói típuskód

GW40103BS

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

260 mm

Magasság:

298 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

48 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval RAL7035 80A sork IP65 Gewiss 40103BS