GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 410x285x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041621 - GW40116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041621
Gyártói cikkszám
GW40116
Gyártói típuskód
GW40116
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
285 mm
Magasság:
410 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40116