Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (26mod, 2x12), ajtó nélkül, műanyag, 340x250x95mm, szürke(RAL7035), IP40 G09995 - GW40030

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (26mod, 2x12), ajtó nélkül, műanyag, 340x250x95mm, szürke(RAL7035), IP40 G09995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564012172

Sonepar cikkszám

G09995

Gyártói cikkszám

GW40030

Gyártói típuskód

GW40030

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

nincs

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

250 mm

Magasság:

340 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

95 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

48 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24+2mod fk ajtó nélk IP40 Gewiss 40030