Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 375x250x98mm, szürke(RAL7035), IP55 S000154 - GW40007

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 375x250x98mm, szürke(RAL7035), IP55 S000154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564012561

Sonepar cikkszám

S000154

Gyártói cikkszám

GW40007

Gyártói típuskód

GW40007

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

250 mm

Magasság:

375 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

98 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

47 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP55 Gewiss 40007