GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 420x298x140mm, szürke(RAL7035), IP65 GT34698 - GW40104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062207
Sonepar cikkszám
GT34698
Gyártói cikkszám
GW40104
Gyártói típuskód
GW40104
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP65 Gewiss 40104