GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 280x350x100mm, fehér(RAL9016), IP40 SX041600 - GW40047BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041600
Gyártói cikkszám
GW40047BD
Gyártói típuskód
GW40047BD
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
350 mm
Magasság:
280 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40047BD