Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 298x420x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041626 - GW40124

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 298x420x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041626

Gyártói cikkszám

GW40124

Gyártói típuskód

GW40124

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

420 mm

Magasság:

298 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

48 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40124