GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 420x298x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041612 - GW40104BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041612
Gyártói cikkszám
GW40104BD
Gyártói típuskód
GW40104BD
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
298 mm
Magasság:
420 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40104BD