GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), füst színű ajtóval, PE/N sínnel, 300x370x92,5mm, fehér(RAL9003), IP65 SX041629 - GW40152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041629
Gyártói cikkszám
GW40152
Gyártói típuskód
GW40152
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
370 mm
Magasság:
300 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
92.5 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40152