GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 350x280x100mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103357 - GW40067BS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564896802
Sonepar cikkszám
SN103357
Gyártói cikkszám
GW40067BS
Gyártói típuskód
GW40067BS
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
280 mm
Magasság:
350 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40067BS