GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, 130x45x85mm, szürke(RAL7035), IP40 S000172 - GW40022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
84 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012127
Sonepar cikkszám
S000172
Gyártói cikkszám
GW40022
Gyártói típuskód
GW40022
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
45 mm
Magasság:
130 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
85 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk IP40 Gewiss 40022