GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 400x376x98mm, szürke(RAL7035), IP55 S000152 - GW40009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012578
Sonepar cikkszám
S000152
Gyártói cikkszám
GW40009
Gyártói típuskód
GW40009
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
376 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
98 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP55 Gewiss 40009