GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 400x400x130mm, szürke(RAL9016), IP40 S000118 - GW40049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564033351
Sonepar cikkszám
S000118
Gyártói cikkszám
GW40049
Gyártói típuskód
GW40049
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
130 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP40 Gewiss 40049