GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 463x410x140mm, szürke(RAL7035), IP65 G09989 - GW40107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062221
Sonepar cikkszám
G09989
Gyártói cikkszám
GW40107
Gyártói típuskód
GW40107
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
463 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 Gewiss 40107