Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 400x400x130mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103358 - GW40069BS

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 400x400x130mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564896826

Sonepar cikkszám

SN103358

Gyártói cikkszám

GW40069BS

Gyártói típuskód

GW40069BS

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

400 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

130 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

47 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40069BS