GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 298x570x140mm, szürke(RAL7035), IP65 SN090362 - GW40105BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090362
Gyártói cikkszám
GW40105BD
Gyártói típuskód
GW40105BD
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
570 mm
Magasság:
298 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
140 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 36mod (12x3) fk átl ajtóval RAL7035 80A sork IP65 Gewiss 40105BD