GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 120x195x76mm, szürke(RAL7035), IP40 SX041657 - GW40340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041657
Gyártói cikkszám
GW40340
Gyártói típuskód
GW40340
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
195 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
76 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40340