GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 210x143x100mm, szürke(RAL7035), IP65 S000171 - GW40101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
19 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564061477
Sonepar cikkszám
S000171
Gyártói cikkszám
GW40101
Gyártói típuskód
GW40101
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
143 mm
Magasság:
210 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod fk átl ajtóval IP65 Gewiss 40101