Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x550x130mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090370 - GW40051BD

MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x550x130mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090370

Gyártói cikkszám

GW40051BD

Gyártói típuskód

GW40051BD

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

550 mm

Magasság:

400 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

130 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

48 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 54mod (18x3) fk átl ajtóval RAL9016 80A sork IP40 Gewiss 40051BD