GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 550x400x130mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103360 - GW40071BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564896864
Sonepar cikkszám
SN103360
Gyártói cikkszám
GW40071BD
Gyártói típuskód
GW40071BD
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
550 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
130 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40071BD