Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 850x400x130mm, szürke(RAL9016), IP40 G09984 - GW40053

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 850x400x130mm, szürke(RAL9016), IP40 G09984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 72

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564033399

Sonepar cikkszám

G09984

Gyártói cikkszám

GW40053

Gyártói típuskód

GW40053

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

72

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

850 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

130 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

48 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 72mod fk átl ajtóval IP40 Gewiss 40053