GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 878x410x160mm, szürke(RAL7035), IP65 S000430 - GW40109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 72
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564062269
Sonepar cikkszám
S000430
Gyártói cikkszám
GW40109
Gyártói típuskód
GW40109
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
72
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
410 mm
Magasság:
878 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
160 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 72mod fk átl ajtóval IP65 Gewiss 40109