GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 400x850x150mm, fehér(RAL9016), IP40 SN090371 - GW40053BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090371
Gyártói cikkszám
GW40053BD
Gyártói típuskód
GW40053BD
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
850 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó72mod (18x4) fk átl ajtóval RAL9016 80A sork IP40 Gewiss 40053BD