GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 410x878x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SN090365 - GW40109BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090365
Gyártói cikkszám
GW40109BD
Gyártói típuskód
GW40109BD
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
878 mm
Magasság:
410 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
160 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztó 72mod (18x4) fk átl ajtóval RAL7035 80A sork IP65 Gewiss 40109BD