Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 410x878x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041616 - GW40109BQ

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 410x878x160mm, szürke(RAL7035), IP65 SX041616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041616

Gyártói cikkszám

GW40109BQ

Gyártói típuskód

GW40109BQ

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

878 mm

Magasság:

410 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

160 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Gewiss 40109BQ