GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 850x400x150mm, fehér(RAL9016), IP40 SN103361 - GW40073BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564896871
Sonepar cikkszám
SN103361
Gyártói cikkszám
GW40073BD
Gyártói típuskód
GW40073BD
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
850 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Gewiss 40073BD