GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), ajtó nélkül, műanyag, 180x180x95mm, szürke(RAL7035), IP40 S000174 - GW40026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
24 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012158
Sonepar cikkszám
S000174
Gyártói cikkszám
GW40026
Gyártói típuskód
GW40026
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
95 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
48 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod fk ajtó nélk IP40 Gewiss 40026