GEWISS - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 180x180x98mm, szürke(RAL7035), IP55 012807 - GW40003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
24 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564012547
Sonepar cikkszám
012807
Gyártói cikkszám
GW40003
Gyártói típuskód
GW40003
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
180 mm
Magasság:
180 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
98 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval IP55 Gewiss 40003